{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 68 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,2 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,07 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202014 8 | |
EAN / GTIN | 4062406126360 | |
Número del fabricante | 202014 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 8 mm
a petición
En stock
139 piezas en stock
68,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
76,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
71,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
86 piezas en stock
78,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
36,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
197 piezas en stock
57,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | DLC | TiAlN | TiAlN | DLC | Sin revestimiento | DLC |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,8 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ángulo de hélice | 42 grados | 40 grados | 40 grados | 35 grados | 45 grados | 42 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |