{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 46 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202012 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126292 | |
Número del fabricante | 202012 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 12 mm
a petición
En stock
118 piezas en stock
107,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
88,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
102,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 46 | 36 | 46 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 93 | 83 | 93 |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 | 36 |
Ángulo de hélice | 42 | 42 | 42 |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 |