{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norm | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,8 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,08 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202012 10 | |
EAN / GTIN | 4062406126285 | |
Número del fabricante | 202012 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC 10 mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
84,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
70,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
80,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 38 | 30 | 38 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,5×D al contornear ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D |
anillo de color | amarillo | amarillo | amarillo |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 |