{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Beschichtung | Sin revestimiento | |
Schneidstoff | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Zustellrichtung | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA con h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 con HA | |
Innenkühlung | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 21 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,1 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202002 8M | |
EAN / GTIN | 4062406380885 | |
Número del fabricante | 202002 8M | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |