Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu PickPocket HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 5,7mm

Número de artículo: 202002 5,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
62 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 5,7 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 19 mm
⌀ de cuello D1 5,5 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,06 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,08 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202002 5,7
EAN / GTIN 4062406125721
Número del fabricante 202002 5,7

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
180
PMMA Fibra acrílica
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Panal de abeja Sándwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastar y acabar.
Hasta 2 × D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
Posibilidad de tasas de avance máximas en la inmersión vertical.
Posibilidad de rampas de hasta 45°.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, canales de viruta grandes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra