{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 11 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 3,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,18 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201308 4 | |
EAN / GTIN | 4045197863256 | |
Número del fabricante | 201308 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm
a petición
En stock
383 piezas en stock
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
557 piezas en stock
12,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 4 mm | 4 mm |
Material de corte | MDI | MDI |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm |
Número de dientes Z | 2 | 2 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,18 mm | 0,18 mm |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm |