Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1mm

Número de artículo: 201308 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
632 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 3 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Forma del mango HA
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,005 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,006 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 201308 1
EAN / GTIN 4045197863133
Número del fabricante 201308 1

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Nota:

Producto sucesor para n.° 201630 y 201522.