Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,25mm

Número de artículo: 201308 0,25
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 0,25 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 0,5 mm
Longitud total L 38 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Forma del mango HA
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,002 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,002 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 201308 0,25
Copiar
EAN / GTIN 4045197861801
Copiar
Número del fabricante 201308 0,25
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
280
Aluminio > 10 % Si
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
200
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
120
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
110
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
100
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
70
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
60
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
70
INOX > 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
50
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
90
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
húmedo mínimo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Nota:

Producto sucesor para n.° 201630 y 201522.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra