{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192650 6M | |
EAN / GTIN | 4045197107459 | |
Número del fabricante | 192650 6M |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HSS-Co8 6M mm
a petición
En stock
276 piezas en stock
21,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
40,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 63 | 63 |
Refrigeración interior | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B |
Longitud de filo Lc | 19 | 19 |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | js12 |
Número de dientes Z | 4 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 | 0,3 |