{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 13 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192650 13 | |
EAN / GTIN | 4045197107558 | |
Número del fabricante | 192650 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-Co8 13 mm
a petición
En stock
89 piezas en stock
34,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
33,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
56,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
Longitud total L | 83 | 83 | 83 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,021 | 0,05 |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |