{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 30 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 121 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,7 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192650 30 | |
EAN / GTIN | 4045197107688 | |
Número del fabricante | 192650 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste HSS-Co8 30 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
112,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
100,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
189,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ de corte DC | 30 | 30 | 30 |
Longitud de filo Lc | 45 | 45 | 45 |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | k12 | js12 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |