{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 19 mm | |
Longitud total L | 69 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191500 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102881 | |
Número del fabricante | 191500 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa mango cilíndrico HSS-Co8 8,5 mm
a petición
En stock
98 piezas en stock
15,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
16,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
20,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 19 | 19 | 19 |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |