{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 24 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 45 mm | |
Longitud total L | 121 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,042 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191500 24 | |
EAN / GTIN | 4045197103024 | |
Número del fabricante | 191500 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 24mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
72,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
72,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
76,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
82,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
72,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Norma de fábrica | DIN 844 B |
Mango | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
⌀ de corte DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Ángulo de hélice | 30-40 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | js12 | k12 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,042 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,07 mm | 0,031 mm |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |