Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ k10 DC: 30mm

Número de artículo: 191500 30
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k10 DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: k10
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 30 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal k10
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 30-40 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 45 mm
Longitud total L 121 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,05 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 191500 30
Copiar
EAN / GTIN 4045197103062
Copiar
Número del fabricante 191500 30
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
83
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
30
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
25
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
25
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
23
CuZn
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
55
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de varios filos. Destalonado excéntrico.
Corte al centro para inmersión.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra