{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 39 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191360 5 | |
EAN / GTIN | 4045197102096 | |
Número del fabricante | 191360 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas mini HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 5mm
a petición
En stock
51 piezas en stock
7,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
180 piezas en stock
16,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
8,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
187 piezas en stock
19,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
39,92 €
30,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 45 grados |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | HB con h6 | HB con h6 | HB con h6 | HB con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |