{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 16 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 191360 12 | |
EAN / GTIN | 4045197102171 | |
Número del fabricante | 191360 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas mini HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 12mm
a petición
En stock
55 piezas en stock
15,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
29,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
73 piezas en stock
68,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
34,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 58 mm | 110 mm | 110 mm | 58 mm |
Mango | HB con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | HB con h6 |
⌀ de corte DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,024 mm | 0,024 mm | 0,04 mm |
Número de dientes Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ de mango Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |