{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 80 mm | |
Espesor | 2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ de perforación | 22 mm | |
Número de dientes Z | 80 | |
adecuado para material | Metal | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179800 80X2 | |
EAN / GTIN | 4045197246431 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra circular MDI DIN 1837 A fino, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 80X2mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
142,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
114 piezas en stock
296,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
⌀ de perforación | 22 mm | 16 mm |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | MDI | MDI |
Número de dientes Z | 80 | 34 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |