{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 40 mm | |
Espesor | 1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 1837 | |
⌀ de perforación | 10 mm | |
Número de dientes Z | 64 | |
adecuado para material | Metal | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179800 40X1 | |
EAN / GTIN | 4045197246110 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Hoja de sierra circular MDI DIN 1837 A fino, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 40X1mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
44,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
216,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 40 mm | 40 mm |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN |
Refrigeración interior | no | no |
Material de corte | MDI | MDI |
Espesor | 1 mm | 1 mm |
Número de dientes Z | 64 | 28 |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |