Hoja de sierra circular MDI DIN 1837 A fino, Sin revestimiento, ⌀×grosor: 63X3mm

Número de artículo: 179800 63X3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 1837

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

63 mm
Espesor 3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 1837
⌀ de perforación 16 mm
Número de dientes Z 64
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179800 63X3
EAN / GTIN 4045197246363

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1200
Aluminio > 10 % Si
N
700
Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
140
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafito, PRFV, CFRP
N
600
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Producto alemán de primera calidad con dentado de precisión y rectificado hueco lateral en proceso de rectificado especular. La velocidad de corte puede aumentar alrededor de 3 a 4 veces, en comparación a las hojas de sierra HSS.
DIN 1837 A con dentado fino con diente en flecha de forma A y rectificado de bisel. Para piezas de pared delgada y profundidades de corte reducidas.

Nota:

  • La estabilidad de la máquina y de sujeción de la pieza es un requisito importante. En caso de inobservancia de este aspecto, existe peligro de rotura de la hoja de sierra circular.
  • Las tolerancias permitidas con respecto a la oscilación circular y el alabeo según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida.
  • Dimensiones especiales a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra