{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 350 mm | |
Espesor | 3,4 mm | |
Material de corte | MD | |
⌀ de perforación | 40 mm | |
Número de dientes Z | 108 | |
División t | 10 mm | |
Número de taladros de arrastre | 2;4 | |
⌀ taladros de arrastre | 8;12 mm | |
Taladros de arrastre distancia al centro | 55; 64 mm | |
adecuado para productos de aserrado | Eisele | |
Equipamiento | MD | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 179600 350X40F | |
EAN / GTIN | 4045197096029 | |
Número del fabricante | 179600 350X40F |