Hoja de sierra circular de metal duro Ángulo desprendimiento positivo 250X40M mm

Número de artículo: 179600 250X40M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Equipamiento: MD

Detalles de producto

Datos técnicos

250 mm
Espesor 3,2 mm
Material de corte MD
⌀ de perforación 40 mm
Número de dientes Z 60
División t 13,1 mm
Número de taladros de arrastre 2;4
⌀ taladros de arrastre 8;12 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 55; 64 mm
adecuado para productos de aserrado Eisele; Trennjäger; Ulmia
Equipamiento MD
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179600 250X40M
EAN / GTIN 4045197095954
Número del fabricante 179600 250X40M

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
850
Aluminio > 10 % Si
N
650
CuZn
N
450
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Dentado de alto rendimiento con diente de corte previo y diente finalizador. Las plaquitas de metal duro en forma trapezoidal se cortan fácilmente y producen superficies de corte limpias.

Ventaja:

Especialmente adecuado para material de perfil anodizado duro.

Aplicación:

En máquinas altamente revolucionadas.
F = dentado fino para perfiles de pared delgada o placas con un grosor de pared de hasta 5 mm.
M = dentado medio para perfiles y tubos de grosor de pared superior a 5 mm.
G = dentado grueso para material macizo como barras y varillas.
Ángulo de desprendimiento positivo 5° para corte liso, sin rebabas en máquinas con la colocación de la hoja de sierra desde abajo u horizontal. Apto para cortes a medida, a inglete y longitudinales en perfiles y en materiales macizos.

Nota:

  • Velocidad de corte recomendada: 40 − 80 m/s, en materiales duros como aleaciones, latón o bronce, utilizar los valores inferiores en la medida de lo posible.
  • Comprobar especialmente que el avance sea uniforme para evitar daños.
  • Modelos adicionales a petición.
  • Encontrará otras hojas de sierra circular en el volumen 2 del catálogo.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀×taladro (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra