Hoja de sierra circular de metal duro Ángulo desprendimiento positivo 250X32M mm

Número de artículo: 179600 250X32M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×taladro (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Equipamiento: MD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

250 mm
Espesor 3,2 mm
Material de corte MD
⌀ de perforación 32 mm
Número de dientes Z 60
División t 13,1 mm
Número de taladros de arrastre 2
⌀ taladros de arrastre 11 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 63 mm
adecuado para productos de aserrado Kaltenbach
Equipamiento MD
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179600 250X32M
EAN / GTIN 4045197095923
Número del fabricante 179600 250X32M

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
850
Aluminio > 10 % Si
N
650
CuZn
N
450
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Dentado de alto rendimiento con diente de corte previo y diente finalizador. Las plaquitas de metal duro en forma trapezoidal se cortan fácilmente y producen superficies de corte limpias.

Ventaja:

Especialmente adecuado para material de perfil anodizado duro.

Aplicación:

En máquinas altamente revolucionadas.
F = dentado fino para perfiles de pared delgada o placas con un grosor de pared de hasta 5 mm.
M = dentado medio para perfiles y tubos de grosor de pared superior a 5 mm.
G = dentado grueso para material macizo como barras y varillas.
Ángulo de desprendimiento positivo 5° para corte liso, sin rebabas en máquinas con la colocación de la hoja de sierra desde abajo u horizontal. Apto para cortes a medida, a inglete y longitudinales en perfiles y en materiales macizos.

Nota:

  • Velocidad de corte recomendada: 40 − 80 m/s, en materiales duros como aleaciones, latón o bronce, utilizar los valores inferiores en la medida de lo posible.
  • Comprobar especialmente que el avance sea uniforme para evitar daños.
  • Modelos adicionales a petición.
  • Encontrará otras hojas de sierra circular en el volumen 2 del catálogo.