• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra mecánica 300/6

Número de artículo: 171000 300/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,38 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,99 € / Unidad
a petición
En stock
35 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 300 mm
Dientes por pulgada 6
Material de corte HSS
Dentado normal
Anchura 25 mm
Espesor 1,6 mm
⌀ agujero de sujeción 8,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 171000 300/6
EAN / GTIN 4045197094766

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de acero rápido de alto rendimiento aleado con molibdeno GARANT HSS (DMo5). Gracias a la dureza invariable y la extraordinaria tenacidad, se consiguen rendimientos de corte altos, es decir, tiempos de corte breves y duraciones prolongadas. El triscado preciso garantiza recortes rectos.
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
    Longitud L / dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra