Andamio con ruedas SG 1,35 x 1,80 m con estabilizadores y doble plataforma Altura de la plataforma 11,47 m

Número de artículo: 167139
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Andamiaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 167139
    EAN / GTIN 4031405949898
    Número del fabricante 167139

    Descripción

    Descripción:

    • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
    • Gracias a las barandillas delanteras, aseguradas en todas partes, se pueden configurar y desmontar de nivel a nivel
    • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
    • Estable y flexible gracias a los voladizos plegables
    • También es ideal para la instalación en pared o para pasillos estrechos
    • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
    • Superficie de trabajo de gran formato con un ancho de 1,35 m.
    • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
    • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
    • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
    • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Alturas de trabajo de hasta 13,47 m.
    • GS-probado según DIN EN 1004
    • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²

    Característica:

    • Número de disparadores: 4
    • Altura de trabajo: 13470 mm
    • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
    • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 0 kg
    • Balasto Pro Boom, Interior, Construcción de Centro: 30 kg
    • Balasto Pro Boom, interior, construcción lateral: 30 kg
    • Capacidad de carga: 2 kN/m2
    • Uso exterior, estructura central: No permitido
    • Uso externo, construcción lateral: No permitido
    • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
    • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
    • Anchura de andamiaje: 4843 mm
    • Altura del andamio: 12570 mm
    • Longitud del andamio: 5368 mm
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Ancho de plataforma: 1350 mm
    • Altura de la plataforma: 11470 mm
    • Longitud de la plataforma: 1800 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra