Marco de empuje 1,35 m Altura 2,00 m

Número de artículo: 27901
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 27901
Copiar
EAN / GTIN 4031405279018
Copiar
Número del fabricante 027901
Copiar
Número L L90110 721
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para andamio ancho 1,35 m.

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Anchura de andamiaje: 1350 mm
  • Altura: 2000 mm
  • Longitud: 1350 mm
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra