Plataforma sin solapa con tirantes adicionales para longitud de andamio de 1,8 m

Número de artículo: 27932
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 27932
    EAN / GTIN 4031405279322
    Número del fabricante 027932

    Descripción

    Descripción:

    • Plataforma sin solapa

    Característica:

    • Anchura: 600 mm
    • Altura: 100 mm
    • Longitud: 1895 mm
    • Material: Aluminio, madera
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Ancho de plataforma: 600 mm
    • Longitud de la plataforma: 1681 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra