Andamio rodante 1,35 x 1,80 m con balancín y plataforma doble Altura de la plataforma 11,35 m

Número de artículo: 167136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Andamiaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 167136
    EAN / GTIN 4031405947887
    Número del fabricante 167136

    Descripción

    Descripción:

    • Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas
    • Todas las piezas del andamio también están disponibles por separado como piezas de repuesto o de extensión
    • Estable y flexible gracias a los voladizos plegables
    • También es ideal para la instalación en pared o para pasillos estrechos
    • Cuatro ruedas giratorias Ø 200 mm con aplicación de carga céntrica, frenos y husillos
    • Superficie de trabajo de gran formato con un ancho de 1,35 m.
    • Aparadores de aluminio y bastidor de barandilla con banda de rodilla integrada para protección contra caídas
    • Montaje y desmontaje sin herramientas gracias a las conexiones de enchufe y los sujetadores de liberación rápida
    • Bajo peso de las piezas individuales para un fácil manejo
    • Diferentes longitudes de plataforma disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Alturas de trabajo de hasta 13,35 m.
    • GS-probado según DIN EN 1004
    • Clase de carga/grupo de andamios 3: 2,0 kN/m²
    • Para cumplir con los requisitos de la norma DIN EN 1004-1:2021, este andamio debe ser adaptado
    • Opción 1 – Conversión a MSG: 2 Los rieles de seguridad de montaje (n.º de stock 027991) son necesarios para un montaje, desmontaje y conversión seguros
    • Opción 2 – Conversión a SG: Reemplace las barandas longitudinalmente con barandas de seguridad andamios de rodillos en la longitud adecuada del andamio (2 unidades de nivel de plataforma Pro). Reemplace el lado frontal del marco de la barandilla (nivel superior de la plataforma) con el lado frontal del marco de la barandilla SG en el ancho apropiado. No hay puntales diagonales por encima de la primera plataforma

    Característica:

    • Número de disparadores: 4
    • Altura de trabajo: 13470 mm
    • Andamio de lastre, interior, estructura central: 0 kg
    • Andamios de lastre, interiores, estructura lateral: 140 kg
    • Balasto Pro Boom, Interior, Construcción de Centro: 30 kg
    • Balasto Pro Boom, interior, construcción lateral: 30 kg
    • Capacidad de carga: 2 kN/m2
    • Uso exterior, estructura central: No permitido
    • Uso externo, construcción lateral: No permitido
    • Uso interior, construcción central: Posible y permisible
    • Uso interior, construcción lateral: Posible y permisible
    • Anchura de andamiaje: 3842 mm
    • Altura del andamio: 12570 mm
    • Longitud del andamio: 4367 mm
    • Nota: Solo con accesorios cumple con DIN EN 1004-1:2021
    • Material: Aluminio
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Ancho de plataforma: 1350 mm
    • Altura de la plataforma: 11470 mm
    • Longitud de la plataforma: 1800 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra