Escariador CN H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC mm o pulgadas: 2,4

Número de artículo: 162900 2,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
185 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC mm o pulgadas precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 1835 A con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2,4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Tolerancia H7
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Mango DIN 1835 A con h6
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 14 mm
Longitud de voladizo L1 29 mm
Longitud total L 57 mm
Número de filos Z 4
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,15 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color verde
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 162900 2,4
EAN / GTIN 4045197089694
Número del fabricante 162900 2,4

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
5
Acero < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. No se necesita adquirir alojamientos especiales.
Con filos largos y espiral a la izquierda.
≤ ⌀ tam. 1,7 con 3 dientes; ≥ ⌀ tam. 1,8 cantidad de dientes par y paso de dientes desigual. ≤ ⌀ tam. 3,7, con punta de centrado en ambos lados; ≥ ⌀ tam. 3,8 con taladro de centrar en ambos lados.
Tolerancias de fabricación o de corte de los escariadores según DIN1420 para tolerancias de perforación H7.

Nota:

Escariadores en dimensiones 1/100, véase n.º 162902.
Escariadores para diámetro y ajuste según indicaciones, véase n.º 162951