{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 56 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 135 mm | |
Longitud total L | 182 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162900 18 | |
EAN / GTIN | 4045197091017 | |
Número del fabricante | 162900 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador CN H7 18
a petición
En stock
119 piezas en stock
51,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
116,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
115,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
71,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
119,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 135 mm | 136 mm | 136 mm | 137 mm | 137 mm |
anillo de color | verde | sin | sin | sin | sin |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Mango | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse | Cono Morse |
Longitud de filo Lc | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | 0,3 mm/rev. | 0,3 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. |