{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 92 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162900 10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406146818 | |
Número del fabricante | 162900 10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador CN H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC mm o pulgadas: 10,5
a petición
En stock
83 piezas en stock
34,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
70,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
84,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | verde | sin | sin |
Longitud total L | 133 mm | 133 mm | 175 mm |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Mango | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Cono Morse |
Longitud de filo Lc | 38 mm | 38 mm | 41 mm |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |