Avellanador plano DIN para taladro previo 6,5X2,9 mm

Número de artículo: 156220 6,5X2,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de avellanador 6,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
⌀ espiga 2,9 mm
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
Norma DIN 373
Mango Mango cilíndrico con h9
para tamaño de tornillos M3,5
Longitud total L 71 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,09 mm/rev.
Refrigeración interior no
⌀ del taladro previo 2,9 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel 14 mm
Ángulo de punta 180 grados
Tipo de producto Avellanador plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 156220 6,5X2,9
EAN / GTIN 4045197087904
Número del fabricante 156220 6,5X2,9

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
27
Acero < 900 N/mm²
P
27
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador de ranura espiral provisto de tres filos, con espiga de guía fija para taladros previos para roscas.

Aplicación:

Para avellanar tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos con ranura ISO 1207 (DIN 84).
La espiga de guía del avellanador se adapta al taladro previo para roscas.