Avellanador plano DIN para taladro previo 20X10,2 mm

Número de artículo: 156220 20X10,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de avellanador 20 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    ⌀ espiga 10,2 mm
    Material de corte HSS
    Número de filos Z 3
    Norma DIN 373
    Mango Mango cilíndrico con h9
    para tamaño de tornillos M12
    Longitud total L 100 mm
    ⌀ de mango Ds 12,5 mm
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
    Refrigeración interior no
    ⌀ del taladro previo 10,2 mm
    Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel 22 mm
    Ángulo de punta 180 grados
    Tipo de producto Avellanador plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 156220 20X10,2
    EAN / GTIN 4045197087966
    Número del fabricante 156220 20X10,2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    33
    Acero < 500 N/mm²
    P
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    27
    Acero < 900 N/mm²
    P
    27
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Avellanador de ranura espiral provisto de tres filos, con espiga de guía fija para taladros previos para roscas.

    Aplicación:

    Para avellanar tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos con ranura ISO 1207 (DIN 84).
    La espiga de guía del avellanador se adapta al taladro previo para roscas.