{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de avellanador | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
⌀ espiga | 6,8 mm | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 373 | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
para tamaño de tornillos | M8 | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,12 mm/rev. | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ del taladro previo | 6,8 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel | 22 mm | |
Ángulo de punta | 180 grados | |
Tipo de producto | Avellanador plano |
Número de artículo | 156220 15X6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197087942 | |
Número del fabricante | 156220 15X6,8 |