{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de avellanador | 26 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
⌀ espiga | 17,5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Cono Morse | |
para tamaño de tornillos | M16 | |
para grado de calidad de la perforación | m | |
Longitud total L | 192 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ del taladro previo | 17,5 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel | 35 mm | |
Ángulo de punta | 180 grados | |
Tipo de producto | Avellanador plano |
Número de artículo | 156120 26X17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087881 | |
Número del fabricante | 156120 26X17,5 |