Avellanador plano DIN para agujero pasante 18X10,5 mm

Número de artículo: 156120 18X10,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del avellanador D1 × ⌀ de espiga D2 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Cono Morse

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de avellanador 18 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    ⌀ espiga 10,5 mm
    Material de corte HSS
    Número de filos Z 3
    Norma Norma de fábrica
    Mango Cono Morse
    para tamaño de tornillos M10
    para grado de calidad de la perforación f
    Longitud total L 150 mm
    Cono Morse CM 2
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,14 mm/rev.
    Refrigeración interior no
    ⌀ del taladro previo 10,5 mm
    Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel 25 mm
    Ángulo de punta 180 grados
    Tipo de producto Avellanador plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 156120 18X10,5
    EAN / GTIN 4045197087812
    Número del fabricante 156120 18X10,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    33
    Acero < 500 N/mm²
    P
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    27
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Avellanadores de ranura espiral. El ⌀ espiga se adapta a cada finalidad de uso:
    f − para agujero pasante grado de calidad fino según DIN ISO 273.
    m − para agujero pasante grado de calidad medio según DIN ISO 273.

    Aplicación:

    Para avellanar tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 912, 6912, 7984 y tornillos cilíndricos ISO 1207 (DIN 84).

    Nota:

    Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.