{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de avellanador | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
⌀ espiga | 13 mm | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Cono Morse | |
para tamaño de tornillos | M12 | |
para grado de calidad de la perforación | f | |
Longitud total L | 150 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ del taladro previo | 13 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel con bisel | 25 mm | |
Ángulo de punta | 180 grados | |
Tipo de producto | Avellanador plano |
Número de artículo | 156120 20X13 | |
EAN / GTIN | 4045197087836 | |
Número del fabricante | 156120 20X13 |