{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | |
Longitud total | 141 mm | |
Longitud del mango | 110 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150400 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087096 | |
Número del fabricante | 150400 20,5 |