Juego de desbarbadores manuales 90°

Número de artículo: 150405
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
298 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de avellanadores 4
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150405
EAN / GTIN 4045197581389
Número del fabricante 150405

Descripción

Ejecución:

Avellanador cónico de tres filos con mango de plástico adaptado a la mano. Mango rígido agradable al contacto con la piel de polipropileno especialmente tenaz y resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.

Volumen de suministro:

1 desbarbador de mano de cada: N.º 150400 tam. 12,4; 16,5; 20,5; 25.

Nota:

Para desbarbar y avellanar perforaciones de forma limpia.
Especialmente útil en el montaje.
Para otros desbarbadores manuales, ver grupo 83.