Desbarbadores manuales 90°, ⌀ exterior: 12,4mm

Número de artículo: 150400 12,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
676 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Número de filos Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 12,4 mm
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Número de filos Z 3
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 2,8 mm
Longitud total 134 mm
Longitud del mango 100 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150400 12,4
EAN / GTIN 4045197087072
Número del fabricante 150400 12,4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Avellanador cónico de tres filos con mango de plástico adaptado a la mano. Mango rígido agradable al contacto con la piel de polipropileno especialmente tenaz y resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.

Nota:

Para desbarbar y avellanar perforaciones de forma limpia.
Especialmente útil en el montaje.
Para otros desbarbadores manuales, ver grupo 83.