{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 63 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 16 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Cono Morse CM | 4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 16 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150396 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087065 | |
Número del fabricante | 150396 63 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos de precisión 90°, TiN, ⌀ exterior Dc: 63mm
a petición
En stock
47 piezas en stock
271,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
185,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
132,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
216,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Cono Morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | 0,35 mm/rev. | 0,35 mm/rev. | 0,35 mm/rev. |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |