{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 37 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,8 mm | |
Longitud total L | 118 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M20 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 4,8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150396 37 | |
EAN / GTIN | 4045197087034 | |
Número del fabricante | 150396 37 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanadores cónicos de precisión 90°, TiN, ⌀ exterior Dc: 37mm
a petición
En stock
96 piezas en stock
101,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
72,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
149 piezas en stock
49,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | M20 | M20 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ del taladro previo | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. |