{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 31 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 4,2 mm | |
Longitud total L | 112 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M16 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 4,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150396 31 | |
EAN / GTIN | 4045197087027 | |
Número del fabricante | 150396 31 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Avellanadores cónicos de precisión 90°, TiN, ⌀ exterior Dc: 31mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
87,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
62,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
43,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Cono Morse CM | 2 | 2 | 2 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. | 0,25 mm/rev. |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |