{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,8 mm | |
Longitud total L | 106 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M12 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 3,8 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150395 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086907 | |
Número del fabricante | 150395 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 25mm
a petición
En stock
20 piezas en stock
39,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
56,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
81,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
43,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 60 grados |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. | 0,2 mm/rev. |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |