{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Cono Morse CM | 2 | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M10 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 3,5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150395 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086884 | |
Número del fabricante | 150395 20,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Avellanadores cónicos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 20,5mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
38,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
55,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 20,5 mm | 20,5 mm |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 100 mm | 100 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
⌀ del taladro previo | 3,5 mm | 3,5 mm |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,5 mm | 3,5 mm |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | 0,16 mm/rev. |