{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 40 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Mango | Cono Morse | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 10 mm | |
Longitud total L | 140 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
⌀ del taladro previo | 10 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150395 40 | |
EAN / GTIN | 4045197086969 | |
Número del fabricante | 150395 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Avellanadores cónicos 90°, Sin revestimiento, ⌀ exterior Dc: 40mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
63,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
90,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
132,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
85,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 150 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Cono Morse CM | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |