Avellanador cónico de precisión 90° 4,3 mm

Número de artículo: 150379 4,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior Dc (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 4,3 mm
Recubrimiento TiCN
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS E
Número de filos Z 3
Norma DIN 335 C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de 1,3 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M2
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,08 mm/rev.
Tolerancia de mango h9
anillo de color azul
⌀ del taladro previo 1,3 mm
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150379 4,3
EAN / GTIN 4045197444714
Número del fabricante 150379 4,3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
38
Aluminio > 10 % Si
N
30
Acero < 500 N/mm²
P
34
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
32
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
9
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
14
CuZn
N
80
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN 335-C.