Juego de avellanadores-desbarbadores, n.° 150065 en caja 90°

Número de artículo: 150070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Material de corte HSS
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
anillo de color sin
Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 150070
EAN / GTIN 4045197185808
Número del fabricante 150070

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
33
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
7
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Geometría del filo especial para un corte helicoidal fácil. La evacuación de virutas tiene lugar a través del taladro oblicuo en la dirección del mango.

Volumen de suministro:

1 avellanador: n.º 150065 Tam. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (intervalo de avellanado 2 − 25 mm).
Almacenamiento en: Caja de plástico