{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
para ⌀ de taladro | 15 mm - 20 mm | |
⌀ del cabezal | 28 mm | |
Longitud total L | 85 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150065 20 | |
EAN / GTIN | 4045197085399 | |
Número del fabricante | 150065 20 |