Soporte para cojinete de roscar 45X18 50,8X15,9 mm

Número de artículo: 149310 50,8X15,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para terraja-⌀ ×Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ terraja 50,8 mm
    Altura 15,9 mm
    Norma EN 22568
    Longitud total 560 mm
    Número de tornillos de fijación 3
    Tipo de producto Soporte para cojinete de roscar 45X18

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 149310 50,8X15,9
    EAN / GTIN 4062406219833
    Número del fabricante 149310 50,8X15,9

    Descripción

    Ejecución:

    Mangos de acero desmontables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. Hasta tam. 65×25 de fundición a presión de cinc,a partir de tam. 75×20, de acero.

    Aplicación:

    Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.