Soporte para cojinete de roscar 45X18, para terraja-⌀ ×Altura: 16X5mm

Número de artículo: 149310 16X5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
277 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para terraja-⌀ ×Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ terraja 16 mm
Altura 5 mm
Norma EN 22568
Longitud total 160 mm
Número de tornillos de fijación 4
Tipo de producto Soporte para cojinete de roscar 45X18

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 149310 16X5
EAN / GTIN 4062406219727
Número del fabricante 149310 16X5

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero desmontables. Con 5 tornillos de sujeción para la fijación de la terraja. Hasta tam. 65×25 de fundición a presión de cinc,a partir de tam. 75×20, de acero.

Aplicación:

Para el asiento directo de terrajas cerradas y ranuradas según EN 22568.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra